絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(29)
  • SMC(859)
  • CKD(471)
  • 日東工器(93)
  • 千代田通商(63)
  • エスコ(60)
  • コガネイ(50)
  • ParkerTAIYO(29)
  • フジキン(27)
  • NAC(長堀工業)(26)
  • 日本精器(23)
  • CEJN(セイン)(20)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 富士コンプレッサー(15)
  • アソー(14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • オリオン機械(13)
  • 日立産機システム(13)
  • ニューマシン(12)
使用流体
  • 空気(6)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.5(11)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
399税込439
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
359税込395
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
889税込978
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約109使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/2管用テーパーメネジRc1/2(PT1/2)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
SPカプラTypeA プラグ SK11SPカプラTypeA プラグSK11
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ソケット SK11ソケットSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮適合空気形状ソケット表面処理クロームメッキ
コンプ シリンダーヘッド SK11コンプ シリンダーヘッドSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個材質アルミダイキャストねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
SPカプラTypeA プラグ SK11SPカプラTypeA プラグSK11
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグプラグ
SPカプラTypeAソケット SK11SPカプラTypeAソケットSK11
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット
DSLプラグL 4F SK11DSLプラグL 4FSK11
389税込428
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437158(SK11・DSLプラグ4F・S-24DPF230)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
DSLプラグ 4F SK11DSLプラグ 4FSK11
419税込461
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436939(SK11・DSLプラグL4F・S-24DPFL280)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
DSLソケットL 4F SK11DSLソケットL 4FSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 4F SK11DSLソケット 4FSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース