絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • SMC(2,589)
  • CKD(268)
  • ParkerTAIYO(56)
  • New-Era(ニューエラー)(42)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • エスコ(10)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • コガネイ(8)
  • TRUSCO(6)
  • ミラプロ(6)
  • Festo(6)
  • 岩田製作所(4)
  • 三洋化成(4)
  • JTC(4)
  • IBS(4)
  • 日東工器(3)
  • パオック(3)
  • いけうち(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプジョプラックス(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)185ノズル外径(Φmm)21
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプジョプラックス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプジョプラックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプジョプラックス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)45ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×13穴全長(mm)175ノズル外径(Φmm)26
プラスチックエアダスター ジョプラスター2 ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプジョプラックス
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)55ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)180ノズル外径(Φmm)23
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,298税込8,028
1個
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

30度特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース