絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(205)
  • SMC(208,148)
  • コガネイ(5,616)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,085)
  • エスコ(2,666)
  • RS PRO(2,138)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,697)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(557)
  • TRUSCO(500)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(350)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(264)
材質
  • ステンレス(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWアルミクランプ コンサス真空用NWアルミクランプコンサス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
真空用NWセンターリング コンサス真空用NWセンターリングコンサス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質316L/バイトン形状NWセンターリング
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
真空用NWエルボ コンサス真空用NWエルボコンサス
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWエルボ
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
真空用NWチーズ コンサス真空用NWチーズコンサス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWチーズ
アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレスコンサス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
真空用アウターリング付NWセンターリング コンサス真空用アウターリング付NWセンターリングコンサス
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
真空用NW SUSクランプ コンサス真空用NW SUSクランプコンサス
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレスコンサス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレスコンサス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレスコンサス
4,288税込4,717
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレスコンサス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレスコンサス
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
真空用NWセンターリング用Oリング NWO-VITシリーズ コンサス真空用NWセンターリング用Oリング NWO-VITシリーズコンサス
409税込450
1個
8日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレスコンサス
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ コンサスSUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズコンサス
7,623税込8,385
1個
8日以内出荷
米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズコンサス
4,950税込5,445
1個
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-45
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズコンサス
899税込989
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アルミチェーン NWクランプ コンサスアルミチェーン NWクランプコンサス
4,390税込4,829
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス コンサスアームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレスコンサス
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレスコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ コンサスSUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズコンサス
14,355税込15,791
1個
8日以内出荷
サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
SUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズ コンサスSUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズコンサス
8,118税込8,930
1個
8日以内出荷
米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:ホース取付用
SUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズ コンサスSUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズコンサス
10,890税込11,979
1個
8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズコンサス
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズコンサス
2,277税込2,505
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサスSUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズコンサス
1,782税込1,960
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズコンサス
1,485税込1,634
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズコンサス
1,683税込1,851
1個
8日以内出荷
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズコンサス
1,485税込1,634
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズコンサス
12,771税込14,048
1個
8日以内出荷
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズコンサス
4,090税込4,499
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズコンサス
6,070税込6,677
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ コンサスRJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズコンサス
2,590税込2,849
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手です。
DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズコンサス
3,550税込3,905
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズコンサス
3,830税込4,213
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ コンサス304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズコンサス
21,100税込23,210
1個
15日以内出荷
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-68

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース