スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)当日出荷から11日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)当日出荷から13日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPPB601TPPISCO(ピスコ)8日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途ネジ本体:PP(ポリプロピレン)シールゴム:EPDMトラスコ品番559-0526形状ティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングPP ブランチワイPISCO(ピスコ)当日出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)PISCO(ピスコ)4日以内出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)4日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チェックバルブ低作動圧タイプPPPISCO(ピスコ)当日出荷
水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)8寸法B(mm)50.9寸法C(mm)18.1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)15使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPL1002SUSFPISCO(ピスコ)当日出荷
RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
トラスコ品番559-8471材質ネジ本体・ガイドリング・ロック爪:SUS304、シールゴム:FKM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ低作動圧タイプPPPISCO(ピスコ)6日以内出荷
水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプPISCO(ピスコ)7日以内出荷から13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径4mm最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法M5×08許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプPISCO(ピスコ)9日以内出荷から11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボPISCO(ピスコ)当日出荷から10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPPC3/802SUSPISCO(ピスコ)8日以内出荷
RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
トラスコ品番560-1589材質ネジ本体:SUS304、シールゴム:EPDM形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8
チューブフィッティングPP プラグPISCO(ピスコ)当日出荷
形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティーPISCO(ピスコ)当日出荷から112日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から7日以内出荷
形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイPISCO(ピスコ)当日出荷から13日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)当日出荷から13日以内出荷
形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)当日出荷から10日以内出荷
形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングケミカル ティーPISCO(ピスコ)当日出荷から16日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~