絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ParkerTAIYO(136)
  • SMC(114)
  • CKD(16)
  • フジキン(8)
  • アネスト岩田(3)
  • エスコ(2)
  • AirTAC(2)
  • BeHAUS(1)
  • Festo(1)
  • Piab(ピアブ)(1)
  • VMECA(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ブラス製締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)
3,290税込3,619
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メスストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
7,298税込8,028
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
7,298税込8,028
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
6,398税込7,038
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
8,198税込9,018
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

化成肥料101010特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース