絞り込み
ブランド
- OKM(オーケーエム)
- モノタロウ(209)
- CEJN(セイン)(295)
- CKD(3,110)
- Festo(3,328)
- New-Era(ニューエラー)(1,934)
- NORGREN(1,130)
- ParkerTAIYO(523)
- PISCO(ピスコ)(1,820)
- RS PRO(2,276)
- SK11(554)
- SMC(191,731)
- TRUSCO(510)
- エスコ(2,166)
- コガネイ(5,559)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ニッタ(372)
- フジキン(374)
- 千代田通商(1,131)
- 日東工器(448)
- 潤工社(333)
- ブランドをもっと見る

一般工業用 ピンチバルブ
OKM(オーケーエム)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から33日以内出荷バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式使用流体ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥材質(Oリング)NBR材質(スリーブ)CR塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(ボルト)SUS304(ストッパーボルト)材質(弁箱)FC250バルブ種類ピンチバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)