絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(465)
  • CKD(13)
  • コガネイ(7)
  • 千代田通商(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズFesto
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズFesto
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1 バルブアクチュエータは、バルブボディの電気的作動に使用します。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますバルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 1
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MD-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7467アズワン品番65-7985-98
ソレノイドバルブ VSC VSC シリーズ Festoソレノイドバルブ VSC VSC シリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはリセットに機械式スプリングを使用しているので、反転することはできません。幅は 15 mm で、動作圧力は 0 → 10 bar です。標準的な公称流量は 18 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VSC ( VSC )●取り付け方法:サブベース●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1514アズワン品番65-7980-39
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース