エアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1140アズワン品番65-8020-25
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1135アズワン品番65-8026-09
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R には、ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、クッションが付いています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1163アズワン品番65-8021-22
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1129アズワン品番65-8035-62
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C63-250-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1093アズワン品番65-8026-70
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1007アズワン品番65-8037-98
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9730アズワン品番65-8001-65
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709アズワン品番65-7998-19
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685アズワン品番65-8015-87
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710アズワン品番65-8014-44
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9957アズワン品番65-8004-35
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9968アズワン品番65-7918-83
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:250mmFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9980アズワン品番65-8013-70
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3