絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,284)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,402)
  • RS PRO(1,980)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(511)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(324)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ付圧力センサ ifm electronicディスプレイ付圧力センサifm electronic
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握回転式の接続により最適な角度に取付けられる高い過負荷保護で優れた長期安定性厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
ディスプレイ付圧力センサ ifm electronicディスプレイ付圧力センサifm electronic
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握回転式の接続により最適な角度に取付けられる高い過負荷保護で優れた長期安定性厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
ディスプレイ付圧力センサ ifm electronicディスプレイ付圧力センサifm electronic
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握回転式の接続により最適な角度に取付けられる高い過負荷保護で優れた長期安定性厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), セラミック, FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
ダイヤル式圧力センサ ifm electronicダイヤル式圧力センサifm electronic
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止5000万を超える圧力サイクルの製品寿命油圧、空圧、空調、および冷却用
適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6保護構造IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100消費電流(mA)< 25絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号短絡保護使用電圧範囲(V)DC 9.6~32応答周波数(Hz)(DC)100保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:5000万回RoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP
IO-Link圧力センサ ifm electronicIO-Link圧力センサifm electronic
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI質量(g)55タイプ短絡保護機能:パルス測定範囲(MPa)0~10外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
IO-Link圧力センサ ifm electronicIO-Link圧力センサifm electronic
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装優れた過負荷耐性と真空耐性高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装6000万を超える圧力サイクルの製品寿命2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付きIO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEIタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース