「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.2タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
蒸気ラインを正確に切替 Type355Burkert(ビュルケルト)51日以内出荷
蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355
接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)0.7ポート数3消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013Burkert(ビュルケルト)51日以内出荷
消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
仕様非通電時:開質量(kg)0.5ポート数2材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式オリフィス(mm)2材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027Burkert(ビュルケルト)51日以内出荷
高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)16定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404Burkert(ビュルケルト)51日以内出荷
連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404
仕様非通電時:開質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)10材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011Burkert(ビュルケルト)51日以内出荷
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開接続口径(Gねじ)45665質量(kg)0.2ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式オリフィス(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026Burkert(ビュルケルト)51日以内出荷
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉接続口径(Gねじ)45661質量(kg)1.3ポート数2消費電力(W)85w inrush,8.5w hold材質(シール)PTFE定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1作動方式直動式RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3消費電力(W)20 inrush、2 hold材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.3タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)4.5材質(シール)FFKM定格電圧(V)DC24ねじの種類G材質(ボディ)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)8材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式パイロット式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
UL対応電磁弁 Type6027Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉質量(kg)0.8消費電力(W)16材質(シール)PTFE+FKM最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧対応電磁弁 Type6027Burkert(ビュルケルト)41日以内出荷
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉接続口径1/4質量(kg)0.8ポート数2消費電力(W)16材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3