絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,284)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,402)
  • RS PRO(1,980)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(324)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(263)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO乾式コンプレッサー(オイルレス)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー適応流体:空気吐出空気量:80L/min馬力:1.5HP最大圧力:0.78MPaタンク容量:6L本体サイズ:W345×D307×H357mm質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
68,980税込75,878
1個ほか
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
エルボ イチネンTASCOエルボイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
※エルボは専用の保温材はありません。
形状エルボ寸法(Φmm)28.58
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズ イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズイチネンTASCO
92,980税込102,278
1セット
5日以内出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
仕様●ボール弁式開閉バルブ●ゲ-ジ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:1/4″フレア(TA124HW)●連成計:-0.1~5.0MPa(TA141DH)●バルブ付きチャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134AA)アズワン品番65-9076-26
マグネット取付台座セット イチネンTASCOマグネット取付台座セットイチネンTASCO
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
室外機にマグネットでルーバーを設置できる専用の取り付け台座。室外機に穴を開けずに取り付けができるようになります。脱落防止用の紐付き。
仕様●TA979TM、TA979TL用オプション品●本体サイズ:W51×D97×H36mm●重量:280gアズワン品番65-9076-35
TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCOTA150SC用ミニ真空ゲージイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
TA122S-1用 ハイブリッドゲージマニホールドボディ イチネンTASCOTA122S-1用 ハイブリッドゲージマニホールドボディイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TA122S-1用マニホールドボディ
仕様●ボール弁式開閉バルブ●ゲージ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:5/16″フレアアズワン品番67-3075-71

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース