絞り込み
ブランド
- エマソン
- モノタロウ(207)
- CEJN(セイン)(296)
- CKD(3,108)
- Festo(3,316)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,132)
- ParkerTAIYO(518)
- PISCO(ピスコ)(1,804)
- RS PRO(1,953)
- SK11(550)
- SMC(191,765)
- TRUSCO(510)
- エスコ(2,176)
- コガネイ(5,565)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ニッタ(380)
- フジキン(375)
- 千代田通商(1,130)
- 日東工器(447)
- 潤工社(331)
- ブランドをもっと見る

エアシリンダ Aventics MNI MNI シリーズ
エマソン¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9029アズワン品番65-7920-11
空圧センサ Aventics ST4.シリーズ
エマソン¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28
エアシリンダ Aventics MNI MNI シリーズ
エマソン¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9028アズワン品番65-7920-14
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース