方向制御機器 (1) エアシリンダ (1,860) ロータリアクチュエータ/エアチャック (78) 空圧補器 (1) 流体制御機器 (920) 工業用フィルタ/焼結金属エレメント (4) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: SMCすべて解除
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (G) グロメット 弁形式/ボディ形状 (5) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状 (1) N.C. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (C) コンジット 弁形式/ボディ形状 (1) N.C. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342P SMC 7日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (G) グロメット ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3335 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 リード線取出方法 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 弁形式/ボディ形状 (5) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (F) G 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 リード線取出方法 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light 弁形式/ボディ形状 (3) N.O. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (TL) コンジットターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状 (3) N.O. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC12 リード線取出方法 (G) グロメット 弁形式/ボディ形状 (5) COM. オリフィス径(Φmm) (1) Φ1.5 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC220(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342M SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション (M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334HZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 油 電磁弁オプション (H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324S SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC110(50/60Hz) ねじの種類 (F) G 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 蒸気 電磁弁オプション (S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 ねじの種類 (N) NPT 管接続口径 (02) 1/4 ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322A SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 油 電磁弁オプション (A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 33
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3