絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
マニホールド部品 SY50M-4 SMCマニホールド部品 SY50M-4SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
2連マッチング継手 SMC2連マッチング継手SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
ポートブロックアッセンブリ SMCポートブロックアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SY70M-49) SMCS Series(SY70M-49)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMCEX120用 給排気ブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
マニホールド部品 SY50M-1-13 SMCマニホールド部品 SY50M-1-13SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-12 SMCマニホールド部品 SY50M-1-12SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY7A30R) SMCS Series(SY7A30R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
SY3000用(プラグイン)出力付ブランキングプレート SMCSY3000用(プラグイン)出力付ブランキングプレートSMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
マニホールドバルブの信号を個別に取出せるブランキングプレート
シリーズSY3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.41MB)
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース