AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータSMC22日以内出荷
視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
マイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(1件のレビュー)欠品中
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3