直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC翌々日出荷から22日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC3日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa/圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC10日以内出荷
取付角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20スイッチデジタル圧力スイッチなし管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし設定圧力(MPa)0.02~0.2 設定ドレン排出口【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンなし
AR20(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC13日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3