絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Festo(176)
  • コガネイ(158)
  • CKD(119)
  • ParkerTAIYO(52)
  • NORGREN(41)
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • コンバム(旧:妙徳)(30)
  • ニッタ(21)
  • 岩崎製作所(15)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(10)
  • 千代田通商(9)
  • 潤工社(8)
  • フロンケミカル(7)
  • コスモ・テック(7)
  • RS PRO(7)
  • Piab(ピアブ)(7)
  • エスコ(6)
使用流体
  • (1)
  • 空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
材質
  • 樹脂(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(197)
  • 10,000-50,000円(1,550)
  • 50,000-100,000円(1,331)
  • 100,000円以上(1,633)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2G40) SMCCM Series(CM2G40)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDM2G40) SMCCD Series(CDM2G40)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1G40) SMCMD Series(MDB1G40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2G40) SMCCQ Series(CQ2G40)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ものさしくん (CE1G40-2~) SMCものさしくん (CE1G40-2~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CD Series(CDA2G40) SMCCD Series(CDA2G40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ものさしくん (CE1G40-300~) SMCものさしくん (CE1G40-300~)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
CD Series(CDQ2G40) SMCCD Series(CDQ2G40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1G40-100~) SMCものさしくん (CE1G40-100~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1G40-150~) SMCものさしくん (CE1G40-150~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1G40-400~) SMCものさしくん (CE1G40-400~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
ものさしくん (CE1G40-125~) SMCものさしくん (CE1G40-125~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1G40-175~) SMCものさしくん (CE1G40-175~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
薄形シリンダ CDQ2G40 SMC薄形シリンダ CDQ2G40SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CE1 - ものさしくん(CE1G40) SMCCE1 - ものさしくん(CE1G40)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G40-~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ものさしくん CE1シリーズ CE1G40 SMCものさしくん CE1シリーズ CE1G40SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G40-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G40-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G40)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G40) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-125DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-125DCMZ-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド
MK Series(MK2G40) SMCMK Series(MK2G40)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-50DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-50DMZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G40) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G40)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
MK Series(MK2G40TN) SMCMK Series(MK2G40TN)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)20
ファインロックシリンダ CDLA2G40 SMCファインロックシリンダ CDLA2G40SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G40) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G40~)SMC
9,162税込10,078
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

tmg40型特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース