絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(609)
  • Festo(16)
  • エスコ(4)
  • タカギ(1)
  • 愛知時計電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(198)
  • 50,000-100,000円(72)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ1H3D) SMCL Series(LQ1H3D)SMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H3D) SMCLQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H3D)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H3D SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H3DSMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3H3D SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3H3DSMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
材質(2) PVDF梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLBSMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLL SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLLSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG16H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG16HSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H4D) SMCLQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H4D)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20H) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20H)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF16H) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF16H)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A)SMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
ねじの種類(-) Rc接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC621B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC621B)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC621A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC621A)SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3D00H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3D00HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
5,742税込6,316
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CDQ2D20-1 SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

h3d バルブ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース