絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 前田シェルサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(68)
  • 10,000-50,000円(149)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグインユニット (VV5QC11-1~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-1~)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-SBN1) SMCV Series(VV5Q21-SBN1)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222MSMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(M) SUS
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
19,980税込21,978
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB25-~)SMC
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB40-~)SMC
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)SMC(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンMUシリーズ (MUB63-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB63-~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンMUシリーズ (MUB50-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB50-~)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンダ MDUB3 SMCプレートシリンダ MDUB3SMC
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2 SMCロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~)SMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-4~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-4~Z-~)SMC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~)SMC
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~)SMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-2~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-2~Z-~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
プレートシリンダ MDUB4 SMCプレートシリンダ MDUB4SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-1~Z-~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MHR~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
プレートシリンダ MDUL3 SMCプレートシリンダ MDUL3SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MDUG6 SMCプレートシリンダ MDUG6SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MDUF4 SMCプレートシリンダ MDUF4SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ MDUC4 SMCプレートシリンダ MDUC4SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ MDUC3 SMCプレートシリンダ MDUC3SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MDUC2 SMCプレートシリンダ MDUC2SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-1~Z-~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-3~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-3~Z-~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-7~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-7~Z-~)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-5~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-5~Z-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-3~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-3~Z-~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
プレートシリンMUシリーズ (MDUF63-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF63-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)63

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

2mm特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース