絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(14)
  • コガネイ(13)
  • ParkerTAIYO(8)
  • ニッタ(3)
  • 十川産業(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(398)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(124)
  • 10,000-50,000円(843)
  • 50,000-100,000円(158)
  • 100,000円以上(65)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXS - クロスローラガイド付(MXS25TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25TN)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TN SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TNSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20TN)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TN) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TN)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20TN SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20TNSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQA40TN) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQA40TN)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL32TN) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL32TN)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTバイパス配管(-) なし(非常停止)
AW Series(AW30-03) SMCAW Series(AW30-03)SMC
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25TN) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25TN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
AW Series(AW40-N02) SMCAW Series(AW40-N02)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
AW Series(AW40-N04B) SMCAW Series(AW40-N04B)SMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BSMC
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
AW Series(AW40-N06B) SMCAW Series(AW40-N06B)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ80最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TNSMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32TNSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-SMC
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BGSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
管接続口径(04) 1/2ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付オートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06SMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03BGSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04HSMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04GSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース