絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(78)
  • CKD(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • New-Era(ニューエラー)(20)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • いけうち(13)
  • WTB(7)
  • 岩崎製作所(7)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • コガネイ(3)
  • 愛知時計電機(2)
  • エクセン(1)
  • オリオン機械(1)
  • 三洋化成(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(713)
  • 50,000-100,000円(336)
  • 100,000円以上(89)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
真空パッド (ZP80H~) SMC真空パッド (ZP80H~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
Sカプラー (KK6~) SMCSカプラー (KK6~)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
スイッチ(D-P~) SMCスイッチ(D-P~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
889税込978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP80 SMCガイド付薄形シリンダ MGP80SMC
889税込978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
MG Series(MGP80) SMCMG Series(MGP80)SMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
MG Series(MGP80V) SMCMG Series(MGP80V)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
MG Series(MGP80R) SMCMG Series(MGP80R)SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
Z Series(ZHP80UM) SMCZ Series(ZHP80UM)SMC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(UM)平形溝付
電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP800 SMC電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP800SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) スマートポジショナ: ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8000 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8000SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
型式電-空型レバータイプ
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8001 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8001SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
I Series(IP8001) SMCI Series(IP8001)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型ロータリタイプ
I Series(IP8000) SMCI Series(IP8000)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
型式電-空型レバータイプ
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
52-IP SMC52-IPSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
52 Series(52-IP8001) SMC52 Series(52-IP8001)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
ATEX指令 52-IPシリーズ SMCATEX指令 52-IPシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~)SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FP~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CR Series(CRB1BWP80) SMCCR Series(CRB1BWP80)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
CD Series(CDQ2GP80) SMCCD Series(CDQ2GP80)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BP SMC薄形シリンダ CDQ2BPSMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2FP SMC薄形シリンダ CDQ2FPSMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2CP SMC薄形シリンダ CDQ2CPSMC
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース