CM Series(CM2B40R)SMC17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
冷凍式サーモチラー HRS01SMC翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
冷凍式サーモチラー HRS05SMC翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC¥3,898,000~税込¥4,287,800~
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3