S Series(SS5Y5-12SVAN)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SQB)SMC9日以内出荷
SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-12SNC)SMC9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SNA)SMC9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SFA)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SVAN)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12SQ)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
S Series(SS5Y3-12SFAN)SMC9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y3-12SEBN)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12SDAN)SMC9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SDA)SMC9日以内出荷
SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-12SZE)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y5-12SVA)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-12SQBN)SMC9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SQAN)SMC9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SEB)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-12SEAN)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SDB)SMC9日以内出荷
SIユニット(DB)プロトコル:EtherCAT+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-12SQB)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3