絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(81)
  • TOYOX(トヨックス)(43)
  • ニッタ(38)
  • 千代田通商(31)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(31)
  • New-Era(ニューエラー)(28)
  • 十川産業(22)
  • 八興(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
  • 日東工器(19)
  • FIT-ONE(18)
  • 潤工社(17)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • 弘進ゴム(11)
  • ノーブランド(11)
  • カクイチ(11)
  • 小澤物産(OZC)(11)
使用流体
  • (3)
  • (2)
  • 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.98(3)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.47(4)
  • 1.6(1)
  • 2.49(1)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(7)
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20m 19mm エアーホース [黒] エスコ20m 19mm エアーホース [黒]エスコ
17,800税込19,580
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
10- 19mm ホースクランプ(10個) エスコ10- 19mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)10~19バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)10~19アズワン品番64-7850-87入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x10m 工業用ホースエスコ
9,130税込10,043
1個
当日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコG 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13六角対辺(mm)27有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
28-32mmホースクランプ エスコ28-32mmホースクランプエスコ
779税込857特価
1個
当日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)19
19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x50m 工業用ホースエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)50最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
17- 19mm Tボルトクランプ(1個) エスコ17- 19mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)17~19
19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-17使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)アズワン品番65-5669-58関連資料(0.03MB)
16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
155税込171
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)1.6適合径(Φmm)16~19アズワン品番64-7850-35入数2個
16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個) エスコ16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)エスコ
660税込726
1袋(10個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)1.6適合径(Φmm)16~19アズワン品番64-7850-53入数10個
26-33mmホースクランプ(ステンレス製) エスコ26-33mmホースクランプ(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
ホース外径(Φmm)26/33材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPaホース内径(Φmm)19
19.0mm ホースカップリング(ステンレス製) エスコ19.0mm ホースカップリング(ステンレス製)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-141使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)19
R 1/2"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-137使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)19
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエローエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-47タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルーエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-42タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッドエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-37タケノコ径(Φmm)21
T-BOLT クランプ (430ステンレス製) エスコT-BOLT クランプ (430ステンレス製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
材質SUS430
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-52タケノコ径(Φmm)21
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-19A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)19外径(Φmm)26
19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-19B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)26
19x5mm ホース用カップリング(ステンレス製) エスコ19x5mm ホース用カップリング(ステンレス製)エスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6適合ホース内径×外径(Φmm)19×24
19x6mm ホース用カップリング(ステンレス製) エスコ19x6mm ホース用カップリング(ステンレス製)エスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6適合ホース内径×外径(Φmm)19×25
30m 19mm エアーホース [黒] エスコ30m 19mm エアーホース [黒]エスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ホースステムカプラー(真鍮製) エスコホースステムカプラー(真鍮製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBRアズワン品番65-2109-50
19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)19使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)29長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-10質量(g)600/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ19mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,050税込5,555
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)19材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-19厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース