3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AC-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AD-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140AD-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AE-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AD-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AE-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140AC-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AG-3使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AD-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AG-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AG-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AC-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AE-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPTエスコ品番EA140AC-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AE-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AG-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)エスコ翌日出荷
常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。型中圧型構造バルブレス構造タケノコ径(Φmm)41
8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ欠品中
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1内径×外径(Φmm)8×12エスコ品番EA124BD-40A質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン最高圧力(MPa)5.5取付ねじRc(PT)1/4”
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980