絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(4,648)
  • CKD(179)
  • コガネイ(67)
  • ParkerTAIYO(34)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • 日本精器(5)
  • 富士コンプレッサー(5)
  • アズワン(3)
  • RS PRO(3)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(2)
  • WIZ'A(2)
  • himac(2)
  • DEEN.J(2)
  • アネスト岩田(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 日東工器(1)
  • 日立産機システム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-70
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-68
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
73,500税込80,850
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
100V×90W ミニコンプレッサー エスコ100V×90W ミニコンプレッサーエスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
377,000税込414,700
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース