絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(17,914)
  • CKD(494)
  • コガネイ(291)
  • PISCO(ピスコ)(208)
  • ParkerTAIYO(201)
  • RS PRO(176)
  • New-Era(ニューエラー)(144)
  • Festo(121)
  • ニッタ(33)
  • NORGREN(33)
  • 千代田通商(29)
  • フジキン(29)
  • TOYOX(トヨックス)(19)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(19)
  • TRUSCO(17)
  • コンバム(旧:妙徳)(15)
  • 岩崎製作所(15)
  • 日立産機システム(11)
使用流体
  • (5)
  • (3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(5)
  • 薬品(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.1(2)
  • 4.4(2)
  • 60(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • tub-65100
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
10mmx48m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ10mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
77,100税込84,810
1台
翌日出荷
寸法(mm)394×402×394(H)質量(kg)11.5全長(m)48使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)10×14外径(Φmm)14材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-60ねじサイズR1/4"
40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ40-60mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-60
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
6,030税込6,633
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ雄ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
形状プラグ
M6 サイレンサー エスコM6 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
接続口M取付ねじサイズM6×1材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)4.3消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-6全長(mm)25.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/4インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
M 6  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 6 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-66
ミニFRLユニット エスコミニFRLユニットエスコ
6,580税込7,238
1個(1個)
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) エスコカップリング用パッキン(FKM製/グリーン)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
用途薬品材質FKM使用温度範囲(℃)-30~200内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
R1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-61
6mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ6mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-63ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ3/8
R1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-62
6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-61ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
6.0mm パイロット・ゴム管・バンド(2個) エスコ6.0mm パイロット・ゴム管・バンド(2個)エスコ
150税込165
1個
翌々日出荷
EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用エスコ品番EA467CB-6質量(g/個)約1
カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック) エスコカップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途食品材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~130内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
6mm ミニボールバルブ エスコ6mm ミニボールバルブエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TB-61
6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ6mmX1/8PT D型ユニオンエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT D型ユニオン エスコ6mmX1/4PT D型ユニオンエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) エスコカップリング用パッキン(TFEP製/レッド)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途蒸気材質TFEP使用温度範囲(℃)-40~200内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-70
M 5  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 5 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-65
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷から翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
プレッシャーホース(PVC) エスコプレッシャーホース(PVC)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハーフユニオン エスコハーフユニオンエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
材質黄銅備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-6B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
4.0/ 6.0mmx20m 真空用チューブ エスコ4.0/ 6.0mmx20m 真空用チューブエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース