絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(3,613)
  • コガネイ(134)
  • Festo(105)
  • CKD(81)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • フジキン(20)
  • ニッタ(15)
  • 千代田通商(9)
  • アオイ(9)
  • TRUSCO(8)
  • 日東工器(8)
  • 小澤物産(OZC)(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 近藤製作所(6)
  • CEJN(セイン)(5)
  • 岩崎製作所(4)
  • 近畿製作所(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-26mmホースクランプ(ステンレス製) エスコ18-26mmホースクランプ(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
ホース外径(Φmm)18/26材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPaホース内径(Φmm)13
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
17- 32mm 万能クランプ(10個) エスコ17- 32mm 万能クランプ(10個)エスコ
6,840税込7,524
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)17~32入数10個
耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ耐低温エアーホース (カプラー付き)エスコ
6,660税込7,326
1巻
翌日出荷
-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ12mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
G 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-11質量(g)約32六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
Rc 1/4" ルブリケータ エスコRc 1/4" ルブリケータエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400gアズワン品番65-5662-80
雌ねじステム (スイベル式) エスコ雌ねじステム (スイベル式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌々日出荷
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース