絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,762)
  • ParkerTAIYO(199)
  • Festo(71)
  • 八興(67)
  • CKD(64)
  • 千代田通商(39)
  • RS PRO(33)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • 弘進ゴム(15)
  • カクイチ(13)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • TRUSCO(10)
  • SK11(10)
  • 日之出化成(8)
  • 日東工器(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • コガネイ(6)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(2)
  • 3.5(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド) エスコ6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-22
M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M10x  1" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM10x 1" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
エアーダスター用広範囲ノズル エスコエアーダスター用広範囲ノズルエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3取付ねじG1/8エア噴出量(L/min)300
M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
10/10X2 Y型ユニオン エスコ10/10X2 Y型ユニオンエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-110材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
11/15.5mmx100m ウレタンホース エスコ11/15.5mmx100m ウレタンホースエスコ
77,300税込85,030
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BF-100オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)15.5常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6/ 11mm x20m 工業用ホース エスコ6/ 11mm x20m 工業用ホースエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)11
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
食品用ホース(糸入り) エスコ食品用ホース(糸入り)エスコ
7,200税込7,920
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
6,030税込6,633
1本
翌日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
プレッシャーホース(PVC) エスコプレッシャーホース(PVC)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷から8日以内出荷
11-20mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ11-20mm 1/2インチマリンガードクランプエスコ
3,330税込3,663
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CD-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース