絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(5,788)
  • RS PRO(374)
  • Festo(270)
  • CKD(100)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • 日東工器(16)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • ノーブランド(7)
  • いけうち(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマトエンジニアリング(5)
  • SK11(5)
  • タイガースポリマー(4)
  • カクイチ(4)
  • コガネイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • BeHAUS(3)
  • CEJN(セイン)(3)
使用流体
  • (12)
  • (12)
  • 空気(29)
  • 粒体・粉体(12)
  • 薬品(12)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(38)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.5(18)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pvc
  • pvcホース
  • pvc ホース
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
4,410税込4,851
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
4,820税込5,302
1個
予約販売
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,110税込3,421
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ
5,810税込6,391
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
6,640税込7,304
1個
予約販売
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-12Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-9Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-12Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
プレッシャーホース(PVC) エスコプレッシャーホース(PVC)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷から8日以内出荷
15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)エスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気エスコ品番EA125EB-30材質PVC質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-30質量(g)2625使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ耐低温エアーホース (カプラー付き)エスコ
3,940税込4,334
1巻
翌日出荷
-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-12Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-9Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-9Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-10B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)15
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-12A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)12外径(Φmm)18
19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-19A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)19外径(Φmm)26
9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15
19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
16,800税込18,480
1個
8日以内出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-19B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)26
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-15B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)15外径(Φmm)22
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-15A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)15外径(Φmm)22
12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-12B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)18
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF エスコ6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDFエスコ
8,800税込9,680
1本
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)アズワン品番67-4716-63
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pv 管特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース