両口エルボユニオン(ステンレス)エスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
ユニオン (エルボ/ステンレス製)エスコ翌日出荷から翌々日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498