R 1/2" サイレンサーエスコ当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
PTターンエルボユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-104全長(mm)33.5質量(g)約52六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)14
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3