テトカラーS 8×14.5 カット八興当日出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)8外径(Φmm)14.5色黒材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6392長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 8×14.5 100m八興翌々日出荷
内径(Φmm)8使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)14.5色黒長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6391質量(kg)15使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 6.5×12.5 100m八興翌々日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)12.5色黒長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6389質量(kg)12使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 9.5×16.5 100m八興5日以内出荷
内径(Φmm)9.5使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)16.5色黒長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6393質量(kg)18.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 6.5×12.5 カット八興(1件のレビュー)5日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12.5色黒材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6390長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 9.5×16.5 カット八興5日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5色黒材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6394長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498