ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナットニッタ4日以内出荷から8日以内出荷
SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498