ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズニッタ98日以内出荷
水分バリヤー性に優れている耐薬品性に優れている非汚染性に優れている米国FDA規格厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的
その他定尺適合スウェイジ色水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3