絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • SMC(589)
  • CKD(30)
  • 千代田通商(22)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • コガネイ(8)
  • ParkerTAIYO(3)
  • エスコ(2)
  • コンサス(2)
  • Festo(2)
  • 日東工器(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • NORGREN(1)
  • SK11(1)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類Rタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
1,098税込1,208
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ
789税込868
1個
翌々日出荷
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース