絞り込み
ブランド
  • サーパス工業
  • SMC(3,038)
  • CKD(113)
  • ParkerTAIYO(57)
  • コガネイ(40)
  • SICK(31)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • フルネスジャパン(4)
  • ハネウェル(3)
  • バルコム(3)
  • 近藤製作所(2)
  • RS PRO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NORGREN(1)
  • コンサス(1)
  • コスメック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー アンプ部サーパス工業
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~1MPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2接続ルアーロック環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-12消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー アンプ部サーパス工業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~300kPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-11接続形状ルアーロック消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
圧力センサー HAMシリーズ サーパス工業圧力センサー HAMシリーズサーパス工業
76,980税込84,678
1個
62日以内出荷から92日以内出荷
インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。
アナログ出力DC4~20mA消費電流MAX30mA精度±1%F.S電源電圧DC24V±10%防塵防水性能IP65準拠材質(接液部)サファイア、PTFE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース