絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,287)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,662)
  • RS PRO(1,986)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
ドレントラップ 富士コンプレッサードレントラップ富士コンプレッサー
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)221使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)24
減圧弁 富士コンプレッサー減圧弁富士コンプレッサー
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、ブラケット
汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサー汎用空冷二段圧縮コンプレッサ富士コンプレッサー
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉式空気圧縮方式空冷二段圧縮
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
圧縮機本体 富士コンプレッサー圧縮機本体富士コンプレッサー
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
小型軽量設計
タンクマウント型コンプレッサー 富士コンプレッサータンクマウント型コンプレッサー富士コンプレッサー
729,800税込802,780
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
中圧仕様で自動車整備に最適
パッケージ型コンプレッサー 富士コンプレッサーパッケージ型コンプレッサー富士コンプレッサー
799,800税込879,780
1個
17日以内出荷
防音、防振設計
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
当日出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2相手側取付サイズG1/4
メインラインフィルタ 富士コンプレッサーメインラインフィルタ富士コンプレッサー
83,980税込92,378
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
ウォータセパレータ 富士コンプレッサーウォータセパレータ富士コンプレッサー
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧ライン中の水滴を除去します使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ最高使用圧力1.6MPa
スーパーサイクロンセパレータ 富士コンプレッサースーパーサイクロンセパレータ富士コンプレッサー
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます最高使用圧力1.5MPa材質(ハウジング)アルミニウム水分除去率(%)98ドレン弁マグトラップ外付型
スーパーサイクロンセパレータ 富士コンプレッサースーパーサイクロンセパレータ富士コンプレッサー
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます最高使用圧力1.5MPa材質(ハウジング)アルミニウム水分除去率(%)98ドレン弁フロート式ドレントラップ内蔵型
ウルトラフィルタ 富士コンプレッサーウルトラフィルタ富士コンプレッサー
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
シリーズUNシリーズ流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66仕様ドレントタップ:内蔵
ラインフィルタ 富士コンプレッサーラインフィルタ富士コンプレッサー
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズTNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
オイルペーパリムーバブルフィルタ 富士コンプレッサーオイルペーパリムーバブルフィルタ富士コンプレッサー
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様ドレントタップ:なし(マニュアルドレン)流体圧縮空気シリーズHNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
オイルリムーバルフィルタ 富士コンプレッサーオイルリムーバルフィルタ富士コンプレッサー
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズANシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
セパレータフィルタ 富士コンプレッサーセパレータフィルタ富士コンプレッサー
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズCNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
台数制御盤 富士コンプレッサー台数制御盤富士コンプレッサー
569,800税込626,780
1個
121日以内出荷
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。 本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。 使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。 それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子概略質量(kg)8.5制御最大3台運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能)電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz)制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能)手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて)寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200制御圧力(MPa)最高1.4
ダスター増量 富士コンプレッサーダスター増量富士コンプレッサー
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダスター流量調節 富士コンプレッサーダスター流量調節富士コンプレッサー
999税込1,099
1個
14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダスターフリロングノズル 富士コンプレッサーダスターフリロングノズル富士コンプレッサー
4,298税込4,728
1個
14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ねじサイズG1/8
ダスターフレキノズル 富士コンプレッサーダスターフレキノズル富士コンプレッサー
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ノズル長(mm)300ねじサイズG1/8
ダスターノズル 富士コンプレッサーダスターノズル富士コンプレッサー
999税込1,099
1個
14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ねじサイズG1/8
エアダスターレバー式(カプラ付) 富士コンプレッサーエアダスターレバー式(カプラ付)富士コンプレッサー
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品カプラ付エアー取付口プラグ式
電子トラップ 富士コンプレッサー電子トラップ富士コンプレッサー
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様【作動方法】ドレン排出時間:2~20秒間(可変)、ドレン排出サイクル時間:2分から60分(可変)、手動排出:スイッチを押している間だけ排出。【結線方法】結線はコンプレッサ電源スイッチの2次側以降の端子。【主な取付箇所】圧力開閉式・自動アンローダ式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用最高使用圧力1.5MPa運転方式圧力開閉器式・自動アンローダ式の区別なし適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
ダブルトラップ 富士コンプレッサーダブルトラップ富士コンプレッサー
64,980税込71,478
1個
11日以内出荷
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電圧周波数(Hz)AC200V(50/60)入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子最高使用圧力1.5MPa
オートエアトラップ 富士コンプレッサーオートエアトラップ富士コンプレッサー
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力1.5MPa入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
ドレントラップ 富士コンプレッサードレントラップ富士コンプレッサー
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.4ドレン排出量(cm3/回)10
ドレントラップ 富士コンプレッサードレントラップ富士コンプレッサー
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)10
コンビユニット 富士コンプレッサーコンビユニット富士コンプレッサー
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧力(MPa)1.5貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)80
オイラー 富士コンプレッサーオイラー富士コンプレッサー
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)1.0以下貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
三点エアセットオートドレン付 富士コンプレッサー三点エアセットオートドレン付富士コンプレッサー
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
三点エアセット 富士コンプレッサー三点エアセット富士コンプレッサー
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアフィルタ(オートドレン付) 富士コンプレッサーエアフィルタ(オートドレン付)富士コンプレッサー
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
圧縮空気のドレン除去【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品オートドレン付き使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアフィルタ 富士コンプレッサーエアフィルタ富士コンプレッサー
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
圧縮空気のドレン除去【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)0~1.0ドレン貯留量(cm3)12使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
フィルタ付減圧弁オートドレン付 富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁オートドレン付富士コンプレッサー
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
フィルタ付減圧弁 富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁富士コンプレッサー
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
カプラ付ウレタンホース 富士コンプレッサーカプラ付ウレタンホース富士コンプレッサー
7,998税込8,798
1巻(10m)
11日以内出荷
柔軟、滑り、軽量で操作性に優れています【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途エアーツール、建築用途のエアー専用ホース付属品両端カプラ付き材質ポリウレタン最高使用圧力1.5MPaホース寸法(内径×外径)(mm)7.0X10.0使用可能温度範囲-20~60℃カプラータイプソケット及びプラグ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース