絞り込み
ブランド
  • 香取組製作所
  • コガネイ(1,530)
  • SMC(204)
  • フローイングテクノ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル
棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製 香取組製作所棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製香取組製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。ねじサイズR1/4全長(mm)21六角対辺(mm)14質量(g)20材質SUS304種類棒流タイプ スプレーノズル関連資料(0.2MB)
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 香取組製作所空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製香取組製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8関連資料(0.1MB)
直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製 香取組製作所直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製香取組製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。材質SUS304全長(mm)32質量(g)30種類円形全面スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4関連資料(0.1MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

k1x特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース