耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)カクイチ3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐薬品、耐圧
インダス アリヴィオカクイチ当日出荷
アリヴィオは2つの安心!高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用エアーツール、空圧機器配管用各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3