エアーコンプレッサー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです
●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です
●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです
●低騒音(70dB)です
●持ち運びに便利なキャスター付きです
用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(0.69MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3