安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0941アズワン品番65-7905-44
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP オスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0947アズワン品番65-7961-03
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスね
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0945アズワン品番65-7905-04
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
PREVOST ねじスイベルカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があります G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0931アズワン品番65-7908-44
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0935アズワン品番65-7905-85
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0944アズワン品番65-7906-32
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグPREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST 平行メスねじアダプタは、加工スチール製で、ID が 11 mm です。G 3/8 BSPP メスねじが付いています。耐腐食性処理が施されています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0922アズワン品番65-7904-73
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグPREVOST7日以内出荷
PREVOST テーパーオスねじアダプタは、加工スチール製で、ID パスが 11 mm です。R 3/8 BSPT オスねじを備えています。耐腐食性処理が施されています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0924アズワン品番65-7953-77
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP オスねじが付
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0946アズワン品番65-7907-15
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0940アズワン品番65-7904-28
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/4 BSPP オスねじ
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0950アズワン品番65-7954-49
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST 裸角複数壁面取り付け型ブラケットは、アルミ製です。動作圧力は 29 → 174 psi です。60 → +200 ° F の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0965アズワン品番65-7956-27
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
PREVOST メスねじダブルウォールブラケットは、アルミ合金製です。また、手動ドレンも装備されています。20 → +80 ℃ の温度で動作します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0969アズワン品番65-7904-03
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
PREVOST メスねじダブルウォールブラケットは、アルミ合金製です。また、手動ドレンも装備されています。20 → +80 ℃ の温度で動作します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0963アズワン品番65-7959-75
安全クイックコネクト継手PREVOST7日以内出荷
Prevost PREVOST テーパー平行オスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない R 3/8 BSPT オスねじを備えています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0938アズワン品番65-7961-31
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3