CVシリーズ チェックバルブFITOK当日出荷
豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 フェルールセットFITOK¥3,898~税込¥4,288~
1セット(10個)
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブFITOK4日以内出荷
1/4回転で開閉できるコンパクト設計
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブFITOK4日以内出荷
用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲
タイプ1/4”FITOK寸法H(mm)2.5(2.46in)寸法L1(mm)28.7(1.13in)寸法D(mm)35.0(1.38in)寸法C(mm)10.0(0.39in)寸法L2(mm)28.7(1.13in)Cv値0.35口径(mm)4.0(0.16in)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3