CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
大排気量省エネエジェクタコンバム(旧:妙徳)12日以内出荷
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ低い供給圧力で大吸込流量確保省エネ・省配線電磁弁搭載タイプ簡単なインライン取付けプッシュイン継手標準装備
タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3