ポケットブローガンEARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。
エアー流量調整機能付。
摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
ミニエアダスター増量ノズルEARTH MAN(1件のレビュー)欠品中
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしにノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)0.6
ゴムボート・ボール用ノズルEARTH MAN当日出荷
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3