スクロールポンプ XDSシリーズEDWARDS10日以内出荷
寸法(mm)476×333×397質量(kg)48電圧(V)単相100/200電源AC到達圧力(Pa)1排気速度(50/60Hz)(L/min)583吐出口径NW40アズワン品番3-744-05騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW40ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
nXDSドライスクロールポンプEDWARDS10日以内出荷
クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。
52dB(A)未満の静音性です。
最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。
ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~