絞り込み
ブランド
  • アイ・エイ・シー
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,287)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,662)
  • RS PRO(1,986)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン水回収ボトル アイ・エイ・シードレン水回収ボトルアイ・エイ・シー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番62-0956-04
交換用コアレッサーフィルター デミスターエレメントセット A-BJシリーズ アイ・エイ・シー交換用コアレッサーフィルター デミスターエレメントセット A-BJシリーズアイ・エイ・シー
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
コアレッサーフィルターとデミスターエレメントのセット
メカ式ドレン水排出器 アイ・エイ・シーメカ式ドレン水排出器アイ・エイ・シー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。手を汚さずにドレン水を排出できます。踏んでいる間だけ排出する方式です。接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。メーカーのYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。
アズワン品番62-0956-03
エアーダスターコンプレッサー アイ・エイ・シーエアーダスターコンプレッサーアイ・エイ・シー
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
ドライエアー供給システム アイ・エイ・シードライエアー供給システムアイ・エイ・シー
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。質量(kg)全体:約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×415アズワン品番67-6641-35
カプセルコン対応型オートドレントラップ アイ・エイ・シーカプセルコン対応型オートドレントラップアイ・エイ・シー
69,980税込76,978
1セット
7日以内出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。 手を汚さずにドレン水を排出できます。 周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。 ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。 電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。 ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。 製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。
仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブアズワン品番67-8735-23
クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シークリーンエアーコンプレッサーアイ・エイ・シー
569,800税込626,780
1台
52日以内出荷
クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シークリーンエアーコンプレッサーアイ・エイ・シー
679,800税込747,780
1台
52日以内出荷
クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
仕様吐出空気量(L/min):42/49(50/60Hz) タンク容量(L):12 サイズ:425×560×660mm 重量:約68kg 自動圧力スイッチ:0.55MPaで起動~0.7MPaで停止アズワン品番1-8873-12
超低露点エアードライヤー QDシリーズ アイ・エイ・シー超低露点エアードライヤー QDシリーズアイ・エイ・シー
549,800税込604,780
1個
26日以内出荷
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別大型電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
クリーンパネル アイ・エイ・シークリーンパネルアイ・エイ・シー
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
取り付けたい機器や備品などをボルトとナットで挟み込み、簡単に固定することができます。 材質がアルミのため軽量で、清掃などの時も簡単に移動できます。 パネル部分もアルミなので、お客様で取付穴などを追加工したい場合も簡単にできます。メーカーのクリーンエアーシステムを取り付けるのに最適です。
アズワン品番62-0955-95
クリーンシステム ミストフィルター アイ・エイ・シークリーンシステム ミストフィルターアイ・エイ・シー
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01接続口径Rc1/4ねじの種類Rcアズワン品番62-0955-65
サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シーサイレントエアーコンプレッサアイ・エイ・シー
449,800税込494,780
1個
53日以内出荷
クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シークリーンエアーコンプレッサーアイ・エイ・シー
679,800税込747,780
1個
52日以内出荷
超低露点エアードライヤー アイ・エイ・シー超低露点エアードライヤーアイ・エイ・シー
399,800税込439,780
1台
28日以内出荷
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)0.4~0.9仕様露点計量証明書付寸法(mm)380×300×595接続口径1/4PT質量(kg)約12.5消費電力(W)1電源AC100V 50/60Hzろ過精度(μm)0.01

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース