真空ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)3日以内出荷から11日以内出荷
油回転真空ポンプ用
タイプ油回転真空ポンプ用内径(Φmm)6外径(Φmm)15
真空ホース 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から3日以内出荷
真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
真空ホースアダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)3日以内出荷から31日以内出荷
異径の真空ホースを接続できます。
真空ホース 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)8日以内出荷から11日以内出荷
油回転真空ポンプ用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)246×378(533)×361対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
ファーメドチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷
チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51~135℃です。
用途ローラーポンプ専用材質ファーメド長さ(m)7.5
排気トラップセットEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード261460アズワン品番65-0573-32
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980