絞り込み
ブランド
  • カナフレックス
  • モノタロウ(205)
  • SMC(208,169)
  • コガネイ(5,616)
  • Festo(3,348)
  • CKD(3,084)
  • エスコ(2,665)
  • RS PRO(2,139)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,712)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(500)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(5)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.029(1)
  • 0.049(2)
  • 0.059(2)
  • 0.078(1)
  • 0.098(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトホースAR型 カナフレックスダクトホースAR型カナフレックス(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
3日以内出荷
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム使用温度範囲(℃)-30~80使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
ダクトEF型(静電防止) カナフレックスダクトEF型(静電防止)カナフレックス(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
VSカフス カナフレックスVSカフスカナフレックス(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質軟質PVCグレー適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
ダクトトーメイ カナフレックスダクトトーメイカナフレックス
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
新・耐熱耐摩ホース カナフレックス新・耐熱耐摩ホースカナフレックス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
30日以内出荷
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) カナフレックスV.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)カナフレックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVCクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型(耐油用)カナフレックス(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
45日以内出荷
特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-A型カナフレックス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性
ダクト耐油 カナフレックスダクト耐油カナフレックス(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
30日以内出荷
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐摩耗用ホース カナフレックス耐摩耗用ホースカナフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
30日以内出荷
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
ニューカナダクト カナフレックスニューカナダクトカナフレックス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型カナフレックス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
30日以内出荷
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
V.S.ホース V.S.-C型(食品用) カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型(食品用)カナフレックス
94,980税込104,478
1本
45日以内出荷
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。材質軟質PVC、硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトN.S.D.用カフス カナフレックスダクトN.S.D.用カフスカナフレックス(2件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース