絞り込み
ブランド
  • カマタテクナス
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,280)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,662)
  • RS PRO(1,983)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WELL AIR カマタテクナスWELL AIRカマタテクナス
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR DTシリーズ カマタテクナスWELL AIR DTシリーズカマタテクナス
23,980税込26,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナスWELL AIR 部品 取付金具カマタテクナス
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途WELLAIRオプション
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6 カマタテクナスWELL AIR 部品 ボールバルブ ML6カマタテクナス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6 カマタテクナスWELL AIR 部品 ボールバルブ M6カマタテクナス
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR HIシリーズ カマタテクナスWELL AIR HIシリーズカマタテクナス
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース